Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKI87VVSE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54.1cm 200/70L - KI87VVSE0

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKI87VVSE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54.1cm 200/70L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220...240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

271 l

Nettofassungsvermögen gesamt:

271 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

216 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

201 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

70 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

541 mm

Höhe:

1772 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560...560 mm

Nischenhöhe:

1775...1775 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

12 h

Klimaklasse:

SN-ST

Frostfree System:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

KI87VVSE0 easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 270 l Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 70 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3.2 kg Energieverbrauch / Jahr: 216 kWh/a Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Lagerzeit bei Störung : 12 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar 1 Kompressor /1 Kältekreislauf nein superGefrieren Akustischer Alarm Kühlschranktür Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 4 Türabsteller verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox MaßeGerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Bruttofassungsvermögen gesamt:271 l, Nettofassungsvermögen gesamt:271 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:216 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:201 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:70 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:1, Breite:541 mm, Höhe:1772 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:1775...1775 mm, Nischentiefe:550 mm, Gefrierleistung:3 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:12 h, Klimaklasse:SN-ST, Frostfree System:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:Schleppverbindung, Anzahl der Auszüge/Körbe:2, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:ohne, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G