Siemens Hausgerate - SIZKI87SADE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm 209/63L - KI87SADE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4242003858493
Artikelnummer
SIZKI87SADE0
Herstellernummer
KI87SADE0
Hersteller
SIZ
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Bruttofassungsvermögen gesamt:
276 l
Nettofassungsvermögen gesamt:
270 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
207 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
209 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
61 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560...560 mm
Nischenhöhe:
1775...1775 mm
Nischentiefe:
550 mm
Gefrierleistung:
7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
26 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
ohne
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


