Siemens Hausgerate - SIZKI87SADD0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm 208/62L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Bauform - Einbaugerät
Anschlusswert - 120 W
Packung
1 ST
EAN
4242003858820
Artikelnummer
SIZKI87SADD0
Herstellernummer
KI87SADD0
Hersteller
SIZ
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Bauform:
Einbaugerät
Anschlusswert:
120 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
269 l
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
vollintegrierbar
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
165 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
62 l
Höhe:
1772 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
558 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Bruttofassungsvermögen gesamt:
276 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
208 l
Frostfree System:
ohne
Tiefe:
545 mm
Sternkennzeichnung:
4
Nischenhöhe:
1775...1775 mm
Türanschlag:
rechts
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Klimaklasse:
SN-T
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Möbeltürbefestigung:
fest
Nischenbreite:
560...560 mm
Gefrierleistung:
9 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Nischentiefe:
550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
30 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Türanschlag wechselbar:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


