Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKI77SADD0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm 167/62L

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKI77SADD0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm 167/62L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-türig

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Bauform - Einbaugerät

  • Anschlusswert - 120 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003860298

Artikelnummer

SIZKI77SADD0

Herstellernummer

KI77SADD0

Hersteller

SIZ

Ausführung:

2-türig

Lage des Gefrierteils:

unten

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Bauform:

Einbaugerät

Anschlusswert:

120 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

225 l

Dekorfähig:

nicht möglich

Bauart:

vollintegrierbar

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

166 kWh

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

62 l

Höhe:

1578 mm

Spannung:

220...240 V

Breite:

558 mm

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

D

Bruttofassungsvermögen gesamt:

237 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

167 l

Frostfree System:

ohne

Tiefe:

545 mm

Sternkennzeichnung:

4

Nischenhöhe:

1580...1580 mm

Türanschlag:

rechts

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Klimaklasse:

SN-T

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Möbeltürbefestigung:

fest

Nischenbreite:

560...560 mm

Gefrierleistung:

9 kg/24h

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Nischentiefe:

550 mm

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Lagerung bei Stromausfall:

28 h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Türanschlag wechselbar:

ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Leistung und Verbrauch Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum superKühlen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: Anschlusswert: 120 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller EU19_EEK_D: D