Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKI51RADF0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 247L. F - KI51RADF0

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKI51RADF0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 247L. F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 248 l

  • Höhe - 1397 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003840436

Artikelnummer

SIZKI51RADF0

Herstellernummer

KI51RADF0

Hersteller

SIZ

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Bruttofassungsvermögen gesamt:

248 l

Höhe:

1397 mm

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

133 kWh

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

247 l

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

558 mm

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

90 W

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Tiefe:

545 mm

Nischenhöhe:

1400...1400 mm

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Nischenbreite:

560...560 mm

Klimaklasse:

SN-T

Getränkespender:

nein

Nischentiefe:

550 mm

Türanschlag:

rechts

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Türanschlag wechselbar:

ja

Leistung und Verbrauch Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil 6 Abstellflächen, davon 5 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Transportgriffe Zubehör 3 x Eierablage Flaschenkamm EU19_EEK_D: F Total Volume EEC EU19: 247 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 247 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 0 l EU19_Klimaklasse_D: SN-ST EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 133 kWh/a EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: nein EU19_Luftschallemission_D: 33 dB