Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKI41FADE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 187L - KI41FADE0

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKI41FADE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 187L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Dekorfähig - mit Zubehör möglich

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

90 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

203 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

187 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

138 kWh

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1

Breite:

558 mm

Höhe:

1221 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560...560 mm

Nischenhöhe:

1225...1225 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Getränkespender:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Leistung und Verbrauch Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l 1 hyperFresh premium 0°C Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch, 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5cm Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Umwelt und Sicherheit