Siemens Hausgerate - SIZKI41FADD0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 187L - KI41FADD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Dekorfähig - mit Zubehör möglich
Packung
1 ST
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Bruttofassungsvermögen gesamt:
203 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
187 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
110 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Breite:
558 mm
Höhe:
1221 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560...560 mm
Nischenhöhe:
1225...1225 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Getränkespender:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


