Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKI32LNSE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 147L Schl - KI32LNSE0

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKI32LNSE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 147L Schl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

KI32LNSE0 Einbau-Kühlautomat easy Installation Schlepptür-Technik, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 145 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 147 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar superKühlen Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 freshBox Gefrierteil Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Lagerzeit bei Störung : 10 h Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg 1 Gefrierfach mit Klappe Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nutzinhalt des Kühlfachs:132 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:145 kWh, Lagerung bei Stromausfall:10h, Gefrierleistung:3 kg/24h, Breite:541 mm, Höhe:1021 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:1025...1025 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Thermometer - Kühlteil:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:Schleppverbindung, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G