Siemens Hausgerate - SIZKI24LNFF1 Einbaukuhlschrank int. 200L. F weiss - KI24LNFF1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt - 210 l
Höhe - 1221 mm
Packung
1 ST
EAN
4242003845059
Artikelnummer
SIZKI24LNFF1
Herstellernummer
KI24LNFF1
Hersteller
SIZ
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt:
210 l
Höhe:
1221 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
189 kWh
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
17 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
183 l
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
541 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Tiefe:
542 mm
Nischenhöhe:
1225...1225 mm
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1
Sternkennzeichnung:
4
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Nischenbreite:
560...560 mm
Klimaklasse:
ST
Getränkespender:
nein
Nischentiefe:
550 mm
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja


