Siemens Hausgerate - SIZKI22LNSE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 119L Schl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002468202
Artikelnummer
SIZKI22LNSE0
Herstellernummer
KI22LNSE0
Hersteller
SIZ
KI22LNSE0 Einbau-Kühlautomat easy Installation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 119 l Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar superKühlen Kühlteil 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 1 durchgehenderTürabsteller 2 Türabsteller Frischhaltesystem 1 freshBox Gefrierteil Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Lagerzeit bei Störung : 10 h 1 Gefrierfach mit Klappe Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T):88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen 220 - 240 V Länge des Anschlusskabel: 230 cm Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Grundfarbe der Tür:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nutzinhalt des Kühlfachs:104 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:15 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:144 kWh, Sternkennzeichnung:4, Lagerung bei Stromausfall:10 h, Gefrierleistung:3 kg/24h, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:541 mm, Höhe:874 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:880...880 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Thermometer - Kühlteil:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:sonstige, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


