Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKI21RVFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 136L E - KI21RVFE0

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKI21RVFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 136L E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

KI21RVFE0 EasyInstallation Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 136 l Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST DesignLED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil superKühlen Akustischer Alarm Kühlschranktür Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 2 Türabsteller 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller Frischhaltesystem 1 freshBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Flachscharnier-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Flaschenkamm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Flaschenwelle für zwei Flaschen Länge des Anschlusskabel: 230 cm Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Dekorfähig:mit Zubehör möglich, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Bruttofassungsvermögen gesamt:136 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Breite:541 mm, Höhe:874 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:880...880 mm, Nischentiefe:550 mm, Thermometer - Kühlteil:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G