Siemens Hausgerate - SIZKI21R2FE0 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 136L. E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002468127
Artikelnummer
SIZKI21R2FE0
Herstellernummer
KI21R2FE0
Hersteller
SIZ
Einbaukühlschrank, integrierbar, Flachscharnier, EEK: E, Energieverbrauch 92 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 136 l, LED Beleuchtung, superKühlen, Abtau-Automatik, 1 freshBox, autoAirflow – gleichmässige Kühlung - damit Ihre Lebensmittellänger frisch bleiben, 3 safetyGlas-Ablagen davon 2 höhenverstellbar, Abmessungen (HxBxT): 87,4x54,1x54,8cm Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Grundfarbe der Tür:sonstige, Dekorfähig:mit Zubehör möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nutzinhalt des Kühlfachs:136 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:92 kWh, Abtauart:automatisch, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW,Breite:541 mm, Höhe:874 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:880...880 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Thermometer - Kühlteil:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


