Siemens Hausgerate - SIZKI20LNFF1 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 159L. F w - KI20LNFF1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Dekorfähig - nicht möglich
Packung
1 ST
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Bruttofassungsvermögen gesamt:
168 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
142 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
17 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
185 kWh
Sternkennzeichnung:
4
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1
Breite:
541 mm
Höhe:
1021 mm
Tiefe:
542 mm
Nischenbreite:
560...560 mm
Nischenhöhe:
1025...1025 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
ST
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Getränkespender:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


