Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKG56NXIEA Kuhl-Gefrierkombi 70cm NoFr. 400/108L E

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKG56NXIEA Kuhl-Gefrierkombi 70cm NoFr. 400/108L E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-türig

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Bauform - Standgerät

  • Anschlusswert - 100 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003855782

Artikelnummer

SIZKG56NXIEA

Herstellernummer

KG56NXIEA

Hersteller

SIZ

Ausführung:

2-türig

Lage des Gefrierteils:

unten

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Bauform:

Standgerät

Anschlusswert:

100 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

505 l

Dekorfähig:

nicht möglich

Bauart:

sonstige

Absicherung des Gerätes:

10 A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

262 kWh

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

108 l

Höhe:

1930 mm

Breite:

700 mm

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

E

Bruttofassungsvermögen gesamt:

559 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

400 l

Tiefe:

800 mm

Sternkennzeichnung:

4

Türanschlag:

rechts

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1

Gefrierleistung:

18 kg/24h

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Leistung und Verbrauch Design Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) Vertikal integrierter Griff EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen! Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Kühlteil Multi-Airflow-System 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch , 2 hyperFresh ¿0°C¿ Boxen mit Temperaturregelung - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch Gefrierteil VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen Maße Gerätemaße ( H x B x T): 193.0 cm x 70.0 cm x 80.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W 220 - 240 V Zubehör 1 Eiswürfelschale mit Deckel EU19_EEK_D: E Total Volume EEC EU19: 508 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 400 l EU19_VolumenTiefkühlfaecher_D: 108 l EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 11 kg EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 262 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: SN-T EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja EU19_Luftschallemission_D: 42 dB EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 22 h