Siemens Hausgerate - SIZKG56FPXDA Kuhl-Gefrierkombi 70cm 0G NoFr. 375/108L - KG56FPXDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4242003876152
Artikelnummer
SIZKG56FPXDA
Herstellernummer
KG56FPXDA
Hersteller
SIZ
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Bruttofassungsvermögen gesamt:
554 l
Nettofassungsvermögen gesamt:
480 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
230 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
375 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
108 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Breite:
700 mm
Höhe:
1930 mm
Tiefe:
800 mm
Gefrierleistung:
16 kg/24h
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital


