Siemens Hausgerate - SIZKG56FPXCA Kuhl-Gefrierkombi 70cm NoFr 0G 375/108L - KG56FPXCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4242003881156
Artikelnummer
SIZKG56FPXCA
Herstellernummer
KG56FPXCA
Hersteller
SIZ
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Bruttofassungsvermögen gesamt:
483 l
Nettofassungsvermögen gesamt:
480 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
184 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
251 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
124 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
108 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
3
Breite:
700 mm
Höhe:
1930 mm
Tiefe:
800 mm
Gefrierleistung:
10.5 kg/24h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
ohne
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


