Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKG49EAICA KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm 0G 302/117L C - KG49EAICA

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKG49EAICA KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm 0G 302/117L C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-türig

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Anschlusswert - 90 W

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003873328

Artikelnummer

SIZKG49EAICA

Herstellernummer

KG49EAICA

Hersteller

SIZ

Ausführung:

2-türig

Lage des Gefrierteils:

unten

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

90 W

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Bauart:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

304 kWh

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

117 l

Höhe:

2010 mm

Spannung:

220...240 V

Breite:

700 mm

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Bruttofassungsvermögen gesamt:

422 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

302 l

Frostfree System:

ohne

Tiefe:

650 mm

Sternkennzeichnung:

4

Türanschlag:

rechts

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Klimaklasse:

SN-T

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Gefrierleistung:

15 kg/24h

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Nischentiefe:

0 mm

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Lagerung bei Stromausfall:

44 h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Türanschlag wechselbar:

ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Leistung und Verbrauch Design Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) Vertikal integrierter Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung fürKühl- und Gefrierraum Akustischer Alarm Kühlschranktür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion Urlaubsschaltung superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh ¿0°C¿ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 70.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Tauwasserablauf Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Wandabstandshalter Montage EU19_EEK_D: C Total Volume EEC EU19: 419 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 302 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 117 l EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 6.5 kg EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 163 kWh/a EU19_Klimaklasse_D:SN-T EU19_Luftschallemission_D: 38 dB EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 20 h