Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKG39VVWEA Kuhl-Gefrierkombi 60cm 249/94L E weiss - KG39VVWEA

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKG39VVWEA Kuhl-Gefrierkombi 60cm 249/94L E weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-türig

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 90 W

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003868829

Artikelnummer

SIZKG39VVWEA

Herstellernummer

KG39VVWEA

Hersteller

SIZ

Ausführung:

2-türig

Lage des Gefrierteils:

unten

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

90 W

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Bauart:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

233 kWh

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

94 l

Höhe:

2010 mm

Spannung:

220...240 V

Breite:

600 mm

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Nutzinhalt des Kühlfachs:

249 l

Frostfree System:

ohne

Tiefe:

650 mm

Sternkennzeichnung:

4

Türanschlag:

rechts

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Klimaklasse:

SN-T

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1

Gefrierleistung:

7 kg/24h

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Nischentiefe:

0 mm

Lagerung bei Stromausfall:

23 h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Türanschlag wechselbar:

ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Leistung und Verbrauch Design Türen weiß, Seitenwände weiß Vertikal integrierter Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar superGefrieren Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar verchromter Flaschenrost 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Frischhaltesystem 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Tauwasserablauf Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Umwelt und SicherheitEU19_EEK_D: E Total Volume EEC EU19: 343 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 249 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 94 l EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 4.5 kg EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 233 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: SN-T EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja EU19_Luftschallemission_D: 39 dB EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 17 h