Siemens Hausgerate - SIZKG39VVIEA Kuhl-Gefrierkombi 60cm 249/94L E inox-an - KG39VVIEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4242003873649
Artikelnummer
SIZKG39VVIEA
Herstellernummer
KG39VVIEA
Hersteller
SIZ
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Bruttofassungsvermögen gesamt:
347 l
Nettofassungsvermögen gesamt:
342 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
233 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
249 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
94 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1
Breite:
600 mm
Höhe:
2010 mm
Tiefe:
650 mm
Nischentiefe:
0 mm
Gefrierleistung:
7 kg/24h
Frostfree System:
ohne
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital


