Siemens Hausgerate - SIZKG39V2LEB Kuhl-Gefrierkombi 60cm 249/94L E inox - KG39V2LEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Anschlusswert - 90 W
Bauform - Standgerät
Packung
1 ST
EAN
4242003873526
Artikelnummer
SIZKG39V2LEB
Herstellernummer
KG39V2LEB
Hersteller
SIZ
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
90 W
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Absicherung des Gerätes:
10 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
233 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
94 l
Höhe:
2010 mm
Breite:
600 mm
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Nutzinhalt des Kühlfachs:
249 l
Frostfree System:
ohne
Tiefe:
650 mm
Sternkennzeichnung:
4
Türanschlag:
rechts
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1
Gefrierleistung:
7 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Nischentiefe:
0 mm
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Thermometer - Kühlteil:
digital


