Siemens Hausgerate - SIZKG39N2LDA Kuhl-Gefrierkombi 60cm NoFr 0G 249/94L D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - 2-türig 
- Lage des Gefrierteils - unten 
- Gehäusegrundfarbe - Edelstahl 
- Bauform - Standgerät 
- Anschlusswert - 100 W 
Packung
- 1 ST 
EAN
4242003834893
Artikelnummer
SIZKG39N2LDA
Herstellernummer
KG39N2LDA
Hersteller
SIZ
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Bauform:
Standgerät
Anschlusswert:
100 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
368 l
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
191 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
89 l
Höhe:
2030 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
600 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Bruttofassungsvermögen gesamt:
400 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
279 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Tiefe:
660 mm
Sternkennzeichnung:
4
Türanschlag:
rechts
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Klimaklasse:
SN-T
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Möbeltürbefestigung:
sonstige
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
12 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Türanschlag wechselbar:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


