Siemens Hausgerate - SIZKG39E8IBA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L B i

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003702800
Artikelnummer
SIZKG39E8IBA
Herstellernummer
KG39E8IBA
Hersteller
SIZ
Kuhl-Gefrierkombination, Energieeffizienzklasse: B, Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a, Gerauschffizienzklasse / Gerausch-Wert: C / 38 dB, Nutzinhalt gesamt: 343 l, Klimaklasse: SN-T, Vertikal integrierter Griff, LED Beleuchtung, Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum, Akustischer Alarm Kuhlschranktur, Optische und akustische Warnung bei unzulassigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion, Urlaubsschaltung, SuperGefrieren: ja, Super-Taste: superKuhlen, Abtau-Automatik im Kuhlteil, Kuhlteil: Nutzinhalt Kuhlfacher: 249 l, Optimale Kalteverteilung durch Innenventilator, 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas davon 2 hohenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar, verchromter Flaschenrost, 4 Turabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach, Frischhaltesystem, 1 hyperFresh ?0?C? Box - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch, 1 hyperFresh Box - halt Obst und Gemuse langer frisch, Gefrierteil: Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 94 l, Gefriervermogen in 24 Std.: 5.5 kg, Lagerzeit bei Storung : 18 h, LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen fur eine flexible Nutzung des Gefrierrraums, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon, 1 bigBox, Geratema?e ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm, Turanschlag rechts, wechselbar, Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten, Tauwasserablauf, 220 - 240 V, Zubehor, 3 x Eierablage


