Siemens Hausgerate - SIZKG36NVLEB Kuhl-Gefrierkombi 60cm 0G NoFr. 237/89L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - Silber
Bauform - Standgerät
Anschlusswert - 100 W
Packung
1 ST
EAN
4242003834800
Artikelnummer
SIZKG36NVLEB
Herstellernummer
KG36NVLEB
Hersteller
SIZ
Ausführung:
2-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Bauform:
Standgerät
Anschlusswert:
100 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
324 l
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
260 kWh
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
87 l
Höhe:
1860 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
600 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Bruttofassungsvermögen gesamt:
357 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
237 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Tiefe:
660 mm
Sternkennzeichnung:
4
Türanschlag:
rechts
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Klimaklasse:
SN-T
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Gefrierleistung:
14 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
16 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Türanschlag wechselbar:
ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


