Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKG36N2LCF KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 218/1 - KG36N2LCF

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKG36N2LCF KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 0G 218/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Kühl-Gefrierkombi, EEK: C, 159 kWh/a, 35 dB, Geräuschkl.: B, Standgerät, NoFrost: Twin No Frost (RC + FC), vertikal integrierter Griff, Inox-look, Nutzinhalt gesamt: 321 l, davon Kühlen: 218 l, davon Gefrieren: 103 l, H.: 186,00 cm, B.: 60,00 cm, T.: 66,50 cm Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl derVerdichter:1, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:159 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:103 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:218 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:2, Breite:600 mm, Höhe:1860 mm, Tiefe:665 mm, Gefrierleistung:9,5 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:14 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Frischhaltezone / 0 °C-Zone, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G