Siemens Hausgerate - SIZKF96NVPEA KA1/4hl-Gefrierkombi Frenchdoor NoFr. 0G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 4-türig
Lage des Gefrierteils - unten
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Bauform - Standgerät
Nettofassungsvermögen gesamt - 605 l
Packung
1 ST
EAN
4242003896006
Artikelnummer
SIZKF96NVPEA
Herstellernummer
KF96NVPEA
Hersteller
SIZ
Ausführung:
4-türig
Lage des Gefrierteils:
unten
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Bauform:
Standgerät
Nettofassungsvermögen gesamt:
605 l
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Bauart:
sonstige
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
200 l
Höhe:
1830 mm
Spannung:
220...240 V
Breite:
910 mm
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Nutzinhalt des Kühlfachs:
405 l
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Tiefe:
731 mm
Sternkennzeichnung:
4
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Klimaklasse:
SN-T
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Anzahl der Auszüge/Körbe:
6
Möbeltürbefestigung:
fest
Gefrierleistung:
13 kg/24h
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Lagerung bei Stromausfall:
15 h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


