Siemens Hausgerate - SIZKF96IAPEA KA1/4hl-Gefrierkombi Frenchdoor NoFr 0G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005016011
Artikelnummer
SIZKF96IAPEA
Herstellernummer
KF96IAPEA
Hersteller
SIZ
Total noFrost, Frenchdoor Kuhl-Gefrierkombination, no Frost. Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch / Jahr: 327 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: C / 39 dB. Nutzinhalt gesamt: 574 l. Design: Gebursteter Stahl antiFingerprint. Horizontal und vertikal integrierter Griff. Metallruckwand. LED Beleuchtung. freezerLight - LED Beleuchtung im Gefrierteil. Innenausstattung mit Metall-Applikationen. Komfort und Sicherheit. Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Ruckwand des Kuhlschranks. Abtau-Automatik im Kuhlteil. Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Vernetztes Gerat: Home Connect: Fernstart und Fernuberwachung. Home Connect-fahig uber WLAN. Super-Taste: superKuhlen. Super Gefrieren: ja. Multi-Airflow-System. Optische Warnanzeige Tur offen. Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil. Kindersicherung, Sabbat-Schaltung, Energie-Sparschaltung, Urlaubsschaltung. Abschliessbar. Eis und Wasser. Crushed Eis, Eiswurfel oder kaltes Trinkwasser bei Betatigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung. Automatischer Eiswurfelbereiter. Dispenser fur Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswurfel. Eisherstellung/TagIceM kg: 5 kg. Fassungsvermogen Wassertank L: 3.8 l. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 375 l. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 5 hohenverstellbar. 1 teilbar mit Parkmoglichkeit im Gerat. Multifunktions-Ablage. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Butter-/Kasefach. Frischhaltesystem. 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -halt Obst und Gemuse langer frisch, 1 hyperFresh ?0?C? Box - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 199 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 16 kg. 6 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm. Technische Informationen: 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon hohenverstellbar zur Ausrichtung. 220 - 240 V. Lange des Anschlusskabel: 240 cm. Klimaklasse: SN-T. Wandabstandshalter. Zubehor. 3 x Eierablage. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.