Siemens Hausgerate - SIZKF40ZAX0 DekortA1/4re mit Alurahmen 1234x592mm we - KF40ZAX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorrahmen
Geeignet für Einbaugeräte - ja
Mit Griff - ja
Grundfarbe - weiß
Breite - 592 mm
Packung
1 ST
EAN
4242003688526
Artikelnummer
SIZKF40ZAX0
Herstellernummer
KF40ZAX0
Hersteller
SIZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorrahmen
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
ja
Grundfarbe:
weiß
Breite:
592 mm
Höhe:
1234 mm
Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Griff aus Aluminium, Maße (HxB): 1234x592 mm, Dekorplattengröße (HxB): 1206x581 mm, Dekorplattenstärke max. 4 mm


