Siemens Hausgerate - SIZKA95NVIEP SbS best.aus:KS36VVIEP+GS36NVIEP+KS39ZAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002671787
Artikelnummer
SIZKA95NVIEP
Herstellernummer
KA95NVIEP
Hersteller
SIZ
SbS Set KS36VVIEP GS36NVIEP KS39ZAL00 Lage des Gefrierteils:sonstige, Ausführung:Side-by-Side, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Nutzinhalt des Kühlfachs:346 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:242 l, Sternkennzeichnung:4, Breite:1200 mm, Höhe:1860 mm, Tiefe:650 mm, Gefrierleistung:20 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:9 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:sonstige, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


