Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Probleme bei der Suche haben, löschen Sie bitte den Cache Ihres Browsers. Alternativ wenden Sie sich an den Webverantwortlichen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKA95NAXEP SbS best.aus:KS36VAXEP+GS36NAXEP W.Tank+

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKA95NAXEP SbS best.aus:KS36VAXEP+GS36NAXEP W.Tank+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Side-by-Side

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Bauform - Standgerät

  • Grundfarbe der Tür - schwarz

  • Dekorfähig - nicht möglich

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003886328

Artikelnummer

SIZKA95NAXEP

Herstellernummer

KA95NAXEP

Hersteller

SIZ

Ausführung:

Side-by-Side

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Dekorfähig:

nicht möglich

Bauart:

sonstige

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

242 l

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

E

Nutzinhalt des Kühlfachs:

346 l

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Sternkennzeichnung:

4

Klimaklasse:

SN-T

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Gefrierleistung:

18 kg/24h

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

- Ausführung:Side-by-Side, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Grundfarbe der Tür:schwarz, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Nutzinhalt des Kühlfachs:346 l, Nutzinhalt desGefrierfachs:242 l, Sternkennzeichnung:4, Gefrierleistung:18 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:9 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Innenlüfter im Kühlteil, Anzahl der Auszüge/Körbe:4, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G