Siemens Hausgerate - SIZKA95NAXEP SbS best.aus:KS36VAXEP+GS36NAXEP W.Tank+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Side-by-side (disposizione affiancata)
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore di fondo porta - Nero
Piastra da decoro inseribile - Non possibile
Confezione
1 PZ
EAN
4242003886328
Codice prodotto
SIZKA95NAXEP
Cod. produttore
KA95NAXEP
Produttore
SIZ
Modello:
Side-by-side (disposizione affiancata)
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore di fondo porta:
Nero
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Altri
Capacità utile del congelatore:
242 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
346 l
Sistema no-frost:
Frigo / congelatore
Numero di stelle:
4
Categori di clima:
SN-T
Numero di cassetti / cestelli:
4
Capacità di congelamento:
18 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
9 h
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Digitale
BioFresh / Zona 0 °:
no
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED