Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKA95FPIEP SbS best.aus: KS36FPIDP + GS36NAIEP W.Ta

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKA95FPIEP SbS best.aus: KS36FPIDP + GS36NAIEP W.Ta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Side-by-Side

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Bauform - Standgerät

  • Grundfarbe der Tür - Edelstahl

  • Dekorfähig - nicht möglich

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003892053

Artikelnummer

SIZKA95FPIEP

Herstellernummer

KA95FPIEP

Hersteller

SIZ

Ausführung:

Side-by-Side

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Bauart:

sonstige

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

242 l

Höhe:

1860 mm

Breite:

600 mm

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

D

Nutzinhalt des Kühlfachs:

300 l

Frostfree System:

Gefriergerät

Tiefe:

650 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Gefrierleistung:

20 kg/24h

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Lagerung bei Stromausfall:

25 h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

- Ausführung:Side-by-Side, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Nutzinhalt des Kühlfachs:300 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:242 l, Breite:600 mm, Höhe:1860 mm, Tiefe:650 mm, Gefrierleistung:20 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:25 h, Frostfree System:Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Innenlüfter im Kühlteil, Anzahl der Auszüge/Körbe:4, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Frischhaltezone / 0 °C-Zone, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G