Siemens Hausgerate - SIZKA95FPIEP SbS best.aus: KS36FPIDP + GS36NAIEP W.Ta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Side-by-side (disposizione affiancata)
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Colore di fondo porta - Acciaio Inox
Piastra da decoro inseribile - Non possibile
Confezione
1 PZ
EAN
4242003892053
Codice prodotto
SIZKA95FPIEP
Cod. produttore
KA95FPIEP
Produttore
SIZ
Modello:
Side-by-side (disposizione affiancata)
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Colore di fondo porta:
Acciaio Inox
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Altri
Capacità utile del congelatore:
242 l
Altezza:
1860 mm
Larghezza:
600 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
D
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
300 l
Sistema no-frost:
Congelatore
Profondità:
650 mm
Numero di cassetti / cestelli:
4
Capacità di congelamento:
20 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
25 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Digitale
BioFresh / Zona 0 °:
sì
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED