Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKA93DAIEP SbS NoFr IceM Festwasseranschl. Wassersp - KA93DAIEP

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKA93DAIEP SbS NoFr IceM Festwasseranschl. Wassersp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lage des Gefrierteils - sonstige

  • Ausführung - Side-by-Side

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003866993

Artikelnummer

SIZKA93DAIEP

Herstellernummer

KA93DAIEP

Hersteller

SIZ

Lage des Gefrierteils:

sonstige

Ausführung:

Side-by-Side

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50/60 Hz

Spannung:

220...240 V

Anschlusswert:

240 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

600 l

Nettofassungsvermögen gesamt:

533 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

343 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

368 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

165 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

908 mm

Höhe:

1787 mm

Tiefe:

707 mm

Gefrierleistung:

13 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

8 h

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

KA93DAIEP noFrost, Solo-Kühlschränke side-by-side Türen Edelstahl antiFingerprint Leistung und Verbrauch Design Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände grau Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen!Außen Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum superKühlen superGefrieren Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Eis und Wasser Automatischer Eiswürfelbereiter Kühlteil Multi-Airflow-System 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 3 durchgehende Türabsteller verchromter Flaschenrost Frischhaltesystem 2 Fresh Boxen auf Rollen Gefrierteil 2 transparente Gefriergut-Schubladen 3 Türabsteller im Gefrierraum Technische Informationen Gerät auf 4 Rollen, justierbar Maße Gerätemaße ( H x B x T): 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm 220 - 240 V Zubehör 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage SONDERZUBEHÖR Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör