Siemens Hausgerate - SIZHZ9SE030 Kochgeschirr-Set best aus 2 TApfen + 1 - HZ9SE030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sockelblech
Geeignet für Herd - ja
Packung
1 ST
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sockelblech
Geeignet für Herd:
ja
Induktionsgeeignet Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), 1,9 l Fassungsvermögen mit Glas deckel Topf Ø 18 (Boden) / 20 cm (Topfrand), 3,6 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 22 (Boden) / 26 cm (Pfannenrand), mit Antihaftbeschichtung Material: Hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeignet Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220°C


