Startseite

Siemens Hausgerate - SIZHZ532010 Universalpfanne Keramik antihaft - HZ532010

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZHZ532010 Universalpfanne Keramik antihaft

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fettpfanne

  • Geeignet für Herd - ja

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fettpfanne

Geeignet für Herd:

ja

HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft Material: emailliertes Metall Maße des Zubehörs (HxBxT): 38 mm x 455 mm x 375 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät. Art des Zubehörs/Ersatzteils:Fettpfanne, Geeignet für Herde