Siemens Hausgerate - SIZHZ531010 Backblech Keramik antihaft beschichtet - HZ531010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech
Geeignet für Herd - ja
Packung
1 ST
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backblech
Geeignet für Herd:
ja
HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet Material: emailliertes Metall Maße des Zubehörs (HxBxT): 30 mm x 455 mm x 375 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät. Art des Zubehörs/Ersatzteils:Backblech, Geeignet für Herde


