Siemens Hausgerate - SIZHK9S5A240 Standherd 3D 60cm Ceran 7BA EcoClean ZwK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 10900 W
Bauart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4242003807361
Artikelnummer
SIZHK9S5A240
Herstellernummer
HK9S5A240
Hersteller
SIZ
Bauform:
Standgerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
10900 W
Bauart:
sonstige
Breite:
600 mm
Grundfarbe:
sonstige
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220...240 V
Höhe:
850 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Normalkochstellen:
0
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Automatikkochstellen:
0
Mit Zweikreiszone:
nein
Mit Bräterzone:
nein
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
nein
Ober-/Unterhitze:
ja
Heißluft:
ja
Umluft:
ja
Multifunktionsbetrieb:
nein
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Dampfgaren:
nein
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.98 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.79 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.98 kWh
Nutzinhalt:
66 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.79 kWh
Backofen-Reinigung:
ohne
Größe:
groß (65 l und größer)