Siemens Hausgerate - SIZGS58NDWDP Gefrierschrank 70cm 8FAcher NoFr. 366L - GS58NDWDP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - weiß
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
EAN
4242003866955
Artikelnummer
SIZGS58NDWDP
Herstellernummer
GS58NDWDP
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Gefrierschrank
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
120 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Bruttofassungsvermögen:
400 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
202 kWh
Nettovolumen:
365 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Breite:
700 mm
Höhe:
1910 mm
Tiefe:
780 mm
Lagerung bei Stromausfall:
25 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
22 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
ja