Siemens Hausgerate - SIZGS58NAWDV Gefrierschrank 70cm 8FAcher NoFr. IceM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002949152
Artikelnummer
SIZGS58NAWDV
Herstellernummer
GS58NAWDV
Hersteller
SIZ
Gefrierschrank, NoFrost, EEK: D, Energieverbrauch 222 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 366 l, vertikaler Stangengriff, NoFrost, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Ice-Twister herausnehmbar, varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, 12 h Lagerzeit bei Störung, 21 kg Gefriervermögen in 24 Std Türanschlag rechts, wechselbar, Abmessungen (HxBxT): 191x70x78cm, Farbe: Weiß Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:120 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Bruttofassungsvermögen:400 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:222 kWh, Nutzinhalt:366 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:700 mm, Höhe:1910 mm, Tiefe:780 mm, Lagerung bei Stromausfall:25 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:5, Temperaturanzeige:innenliegend digital, Gefrierleistung:22 kg/24h, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:3, Mit Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


