Siemens Hausgerate - SIZGS29NVWEP Gefrierschrank 60cm NoFr. 6FAcher 200L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Gefrierschrank 
- Gehäusegrundfarbe - weiß 
- Nutzinhalt - 200 l 
- Sternkennzeichnung - 4 
- Bauform - Standgerät 
Packung
- 1 ST 
EAN
4242003888643
Artikelnummer
SIZGS29NVWEP
Herstellernummer
GS29NVWEP
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Nutzinhalt:
200 l
Sternkennzeichnung:
4
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Bruttofassungsvermögen:
221 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
221 kWh
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1
Breite:
600 mm
Höhe:
1610 mm
Tiefe:
650 mm
Lagerung bei Stromausfall:
25 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Temperaturanzeige:
innenliegend analog
Gefrierleistung:
20 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein


