Siemens Hausgerate - SIZGI21VAFE0 Gefrierschrank int. 55.8cm 3FAcher 96L. - GI21VAFE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 90 W
Nettovolumen - 97 l
Sternkennzeichnung - 4
Packung
1 ST
EAN
4242003848289
Artikelnummer
SIZGI21VAFE0
Herstellernummer
GI21VAFE0
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
90 W
Nettovolumen:
97 l
Sternkennzeichnung:
4
Bruttofassungsvermögen:
98 l
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
157 kWh
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1
Breite:
558 mm
Höhe:
874 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560...560 mm
Nischenhöhe:
880...880 mm
Nischentiefe:
550 mm
Lagerung bei Stromausfall:
22 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Gefrierleistung:
8 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein


