Startseite

Siemens Hausgerate - SIZGI21VADD0 Gefrierschrank int. 55.8cm 3FAcher 95L.

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZGI21VADD0 Gefrierschrank int. 55.8cm 3FAcher 95L.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 90 W

  • Nutzinhalt - 95 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003876626

Artikelnummer

SIZGI21VADD0

Herstellernummer

GI21VADD0

Hersteller

SIZ

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

90 W

Nutzinhalt:

95 l

Sternkennzeichnung:

4

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Bruttofassungsvermögen:

98 l

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

140 kWh

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1

Breite:

558 mm

Höhe:

874 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560...560 mm

Nischenhöhe:

880...880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

22 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Gefrierleistung:

12 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

nein

Leistung und Verbrauch Design Flachscharnier-Technik Flachscharnier softEinzug mit Türdämpfung Komfort und Sicherheit LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale Umwelt und Sicherheit Montage EU19_EEK_D: D Total Volume EEC EU19: 95 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 0 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 95 l EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 6.8 kg EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 140 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: SN-T EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja EU19_Luftschallemission_D: 37 dB EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 11 h