Startseite

Siemens Hausgerate - SIZGI11VAFE0 Gefrierschrank int. 55.8cm 3FAcher 72L. - GI11VAFE0

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZGI11VAFE0 Gefrierschrank int. 55.8cm 3FAcher 72L.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Grundfarbe der Tür - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003848296

Artikelnummer

SIZGI11VAFE0

Herstellernummer

GI11VAFE0

Hersteller

SIZ

Ausführung:

Gefrierschrank

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

90 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Bruttofassungsvermögen:

73 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

144 kWh

Nettovolumen:

72 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1

Breite:

558 mm

Höhe:

712 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560...560 mm

Nischenhöhe:

720...720 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

21 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Gefrierleistung:

8 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

nein

Leistung und Verbrauch Design Flachscharnier-Technik Flachscharnier Komfort und Sicherheit LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Maße Gerätemaße( H x B x T): 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale SONDERZUBEHÖR KF10ZAX0, KU20ZSX0 EU19_EEK_D: E Total Volume EEC EU19: 72 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 0 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 72 l EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 4.4 kg EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 167 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: SN-T EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja EU19_Luftschallemission_D: 36 dB EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 13 h