Siemens Hausgerate - SIZGI11VADE0 Gefrierschrank int. 55.8cm 3FAcher 72L. - GI11VADE0
_4000x4000px_1.jpg?80A19B8E83688675948884A4A2A99F98C5B0C8A7BBA394937898C8A6C09B91A6B46EB379826760AC84758475C2AF8F657EAFC4AC&ts=1782849443826)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 90 W
Nettovolumen - 72 l
Sternkennzeichnung - 4
Packung
1 ST
EAN
4242003840108
Artikelnummer
SIZGI11VADE0
Herstellernummer
GI11VADE0
Hersteller
SIZ
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
90 W
Nettovolumen:
72 l
Sternkennzeichnung:
4
Bruttofassungsvermögen:
73 l
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
167 kWh
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1
Breite:
558 mm
Höhe:
712 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560...560 mm
Nischenhöhe:
720...720 mm
Nischentiefe:
550 mm
Lagerung bei Stromausfall:
21 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Gefrierleistung:
8 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
nein


