Startseite

Siemens Hausgerate - SIZFF023LMW0 Mikrowelle 800W 20L 5Stufen Auftauen Gar - FF023LMW0

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZFF023LMW0 Mikrowelle 800W 20L 5Stufen Auftauen Gar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo

  • Spannung - 220...230 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Anschlusswert - 1270 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003905203

Artikelnummer

SIZFF023LMW0

Herstellernummer

FF023LMW0

Hersteller

SIZ

Bauform:

Standgerät

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle-solo

Spannung:

220...230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1270 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Garraumfassungsvermögen:

20 l

Max. Mikrowellenleistung:

800 W

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Front:

weiß

Höhe:

260 mm

Breite:

442 mm

Tiefe:

345 mm

Betriebsart Grill:

nein

Betriebsart Heißluft:

nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

nein

Automatikprogramme:

nein

Steuerung:

elektronisch

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Drehteller:

ja

Durchmesser Drehteller:

270 mm

Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 800 W 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W Garraumvolumen: 20 l Design Garraum lackiert grau Reinigung humidClean Komfort LED-Display Elektronik-Uhr Drehwähler, Folientasten, Starttaste Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 7 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb Favoritentaste für individuelle Einstellung quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30Sekunden LED-Innenbeleuchtung 27 cm Glas-Drehteller Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links Taste zum Öffnen der Tür Umwelt und Sicherheit Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info: Länge des Anschlusskabels: 130 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW Nennspannung: 220 - 230 V Maße Gerätemaße (HxBxT): 260 x 442 x 345mm Bauform:Standgerät, Art des Mikrowellengerätes:Mikrowelle-solo, Spannung:220...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1270 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Garraumfassungsvermögen:20 l, Max. Mikrowellenleistung:800 W, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Front:weiß, Höhe:260 mm, Breite:442 mm, Tiefe:345 mm, Steuerung:elektronisch, Anzahl der Leistungsstufen:5, Drehteller:ja, Durchmesser des Drehtellers:270 mm