Siemens Hausgerate - SIZEX875LX67E Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInduk 2xFl - EX875LX67E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Profi-Ausstattung Dual LightSlider Design: Komfort 2 Flex-Zonen Dreischritt Re Start Funktion: ja Quick Start Funktion: ja Timer countDown-Funktion Stoppuhr, für Kochfeld 17 Leistungs-Stufen Warmhaltefunktion Umwelt und Sicherheit: Topferkennung powerManagement Funktion Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion Hauptschalter ja Schnelligkeit: powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich Leistung und Größe: Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion Maße Einbaumaße: (H/B/T) 223 mm x 750 mm x 490 mm Gerätemaße: (B/T) 812 mm x 520 mm Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm Länge Anschlußkabel: 110 cm lose beigelegt in Verpackung Anschlusswert: 7.4 kW Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt) HZ9VEDU0 Akustifilter für den Abluftbetrieb HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter Planungs- und Installationshinweise Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb (incl. differenzierter Softwaremodi). Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - HZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb - HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern -HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern. Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:sonstige, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7400 W, Spannung:220...240 V, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:getrennt, Mit integriertem Dunstabzug, Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug (2010/30/EU):B, Breite:812 mm, Höhe:223 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:750...750 mm, Einbauhöhe:490 mm, Einbautiefe:223...223 mm


