Siemens Hausgerate - SIZEX875LVC1E Glaskeramik Kochstelle 80cm 5xInduktion

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Kochstellen - Induktion
Rahmenausführung - sonstige
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5
Lage der Steuerung - vorne
Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4242003717004
Artikelnummer
SIZEX875LVC1E
Herstellernummer
EX875LVC1E
Hersteller
SIZ
Art der Kochstellen:
Induktion
Rahmenausführung:
sonstige
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Lage der Steuerung:
vorne
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Mit Zweikreiszone:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Breite:
812 mm
Anzahl der Blitzkochstellen:
5
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit Bräterzone:
nein
Tiefe:
520 mm


