Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEX845LVC1E Glaskeramik Kochstelle 80cm 5xInduktion - EX845LVC1E

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEX845LVC1E Glaskeramik Kochstelle 80cm 5xInduktion

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - sonstige

  • Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Einbau

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

5

Anzahl der Blitzkochstellen:

5

Anzahl der Induktionskochzonen:

5

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

nein

Breite:

795 mm

Tiefe:

517 mm

Profi-Ausstattung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufe Flex-Zone 5 Induktions-Kochzonen Design: Flachrahmen-Design Dual LightSlider Komfort Quick Start Funktion: ja Re Start Funktion: ja Topferkennung powerManagement Funktion Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion Timer countDown-Funktion Stoppuhr, für Kochfeld Hauptschalter 17 Leistungs-Stufen Schnelligkeit: powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich Umwelt und Sicherheit: Energieverbrauchsanzeige Leistung und Größe: Anschlusswert: 7.4 kW Technische Informationen lose beigelegt in Verpackung Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm