Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEX801LVC1E Glaskeramik Kochstelle 80cm 5xInduktion - EX801LVC1E

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEX801LVC1E Glaskeramik Kochstelle 80cm 5xInduktion

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - sonstige

  • Grundfarbe des Rahmens - sonstige

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5

  • Anzahl der Blitzkochstellen - 5

Packung

  • 1 ST

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

sonstige

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

5

Anzahl der Blitzkochstellen:

5

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

792 mm

Tiefe:

512 mm

Design: Flex-Zone Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten Komfort 5 Induktions-Kochzonen Dual LightSlider 17 Leistungs-Stufen lose beigelegt in Verpackung Timer countDown-Funktion Stoppuhr, für Kochfeld Leistung und Größe: Umwelt und Sicherheit: Re Start Funktion: ja Quick Start Funktion: ja Topferkennung powerManagement Funktion Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter Anschlusswert: 7.4 kW Profi-Ausstattung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufe Schnelligkeit: powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich Maße Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm