Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEX675JYW1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Va

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEX675JYW1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Va

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Art der Kochstellen - Induktion

  • Rahmenausführung - sonstige

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Lage der Steuerung - vorne

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003765234

Artikelnummer

SIZEX675JYW1E

Herstellernummer

EX675JYW1E

Hersteller

SIZ

Ausführung:

Einbau

Art der Kochstellen:

Induktion

Rahmenausführung:

sonstige

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Grundfarbe des Rahmens:

Aluminium

Mit Zweikreiszone:

nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Breite:

602 mm

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Warmhaltezone:

ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit Bräterzone:

nein

Tiefe:

520 mm

Profi-Ausstattung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufe 4 Induktions-Kochzonen Design: Profile seitlich D1TFT Komfort Re Start Funktion: ja Timer countDown-Funktion Stoppuhr, für Kochfeld Hauptschalter 17 Leistungs-Stufen Schnelligkeit: powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich Umwelt und Sicherheit: Topferkennung powerManagement Funktion Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion Restwärmeanzeige je Kochzone Leistung und Größe: Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max.Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion, 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion Anschlusswert: 7.4 kW Technische Informationen lose beigelegt in Verpackung Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm